Beli Dudukan Gerinda Tangan Murah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- BOSCH Gerinda Dudukatribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:Socket Set 1/2inch 5/16-1.1/4inch (24pcs) adalah kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan yang sangat kuat. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai bentuk ujung dengan dudukan berbentuk segiempat, dan ujung lainnya berdimensi Hexagonal yang digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen kekencangan tertentu. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai ukuran square drive 1/2inch dengan variasi sock sebanyak 24pcs. Kunci sock Set Krisbow ini banyak digunakan di industri dan konstruksi alat berat.Set Content : 18pcs : Sockets 1/2inch Dr. 12 point 5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16,3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 11/16, 11/8, 11/4inch, 2pcs : Extension bar 1/2inch Dr. 5inch, 10inch, 1pc : Universal joint 1/2inch Dr., 1pc : Ratchet handle 1/2inch Dr. 1inch, 2pcs : Spark Plug Sockets 16, 21mm.atribut:
- Type: Socket Set
- Material: Chrome Vanadium Steel
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- SEKAI Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Livi Tisu Handuk Multifold Seri EvoDeskripsi:Premium Multifold Towel. 150 lembar, 1 ply. Ukuran sheet 23x23cm.atribut:
- Sheet Width (mm): 230
- Sheet Length (mm): 230
- Number of Ply: 1
- Number of Sheets: 150
- Inner Packaging: Plastic
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
Daftar Harga Dudukan Gerinda Tangan Murah Terbaru April 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp899.900 |
| BOSCH Gerinda Duduk | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok) | Rp699.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| SEKAI Kipas Angin Berdiri | Rp209.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| Livi Tisu Handuk Multifold Seri Evo | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/44P103638148-11.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)



/aiP103059378-5.jpg)






/P101518404-1.jpg)